Referenzen
SMC:CQ2B32TF-20DZ
Rubix:1587576
Hersteller:CQ2B32TF-20DZ
EAN:3618035690683



Dokumente
Produktdetails : CQ2B32TF-20DZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitiger Kolbenstangen-Konfigurator
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Typ | standard |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen