MGPM25TF-20Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGPM25TF-20Z
Rubix:2003450
Hersteller:MGPM25TF-20Z
EAN:3618035905091
MGPM25TF-20Z Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGPM25TF-20Z Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
3 Lagertypen stehen zur Auswahl: Gleitlager, Kugelbuchse und Hochpräzisionskugelbuchse.
-Kompaktheit und Leichtigkeit
-Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10 bis 400mm (abhängig von der Bohrungsgröße)
-4 Montagearten sind möglich: Montage von oben, seitlich, unten und seitlich mit T-Nut.
-Automatikschalter können auf 2 Flächen montiert werden.

Lagertyp: M (Gleitlager)
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde Typ: TF [G]
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 20
Autoschalter: Kein Schalter
Kabellänge: 0,5 m [oder keine, wenn kein Schalter]
Anzahl der Autoschalter: 2 Stk. [Oder kein Schalter]
Änderung der Form des Führungsstangenendes: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
Fett für Lebensmittelverarbeitungsanlagen: Keine

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)74x93x42 mm
Bruttogewicht725 g
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
264,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen