ADN-25-30-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-25-30-I-P-A
Rubix:424602
Hersteller:536264
EAN:4052568087685
ADN-25-30-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-25-30-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-25-30-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x50x50 mm
Bruttogewicht216 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
62,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen