Referenzen
IMI Norgren:RM/192080/M/25
Rubix:281068


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192080/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/192080/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192080/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium eloxiert (profilrohr); aluminiumdruckguss (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); pur/nbr dichtungen |
| Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
448,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
533,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort