ADN-12-15-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-12-15-A-P-A
Rubix:424548
Hersteller:536206
EAN:4052568087142
ADN-12-15-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-12-15-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-12-15-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x30x28 mm
Bruttogewicht77,68 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
47,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen