CDUJB8-6D Pneumatikzylinder

Freie Montage Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUJB8-6D
Rubix:2162907
Hersteller:CDUJB8-6D
EAN:3618035784481

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUJB8-6D Pneumatikzylinder


Die Mini-Pneumatikzylinder der SMC-Serie CUJ decken sieben Bohrungen von ø4 bis ø20 mm ab. Ihr kompaktes Gehäuse reduziert Länge und Volumen im Vergleich zu den Zylindern CQS und CU, mit verfügbaren Hüben von 4 bis 50 mm je nach Modell.

Merkmale:
Die Serie CUJ vereint Mini-Zylinder ohne Stangenführung, erhältlich in sieben Bohrungen von ø4 bis ø20 mm. Beim Gehäuse sind die Verdrahtung und der Pneumatikanschluss auf einer Seite konzentriert, bei den Bohrungen ø4 bis ø10, wodurch die Montage aus vier Richtungen möglich ist. Die Bohrungen ø12 bis ø20 verfügen über ein gesenkbohrtes Gehäuse für die Montage ohne überstehende Schrauben, in Seiten- oder Axialausführung. Zwei Positionssensoren können ab einem Hub von 4 mm bei den kleinen Bohrungen und 5 mm bei den Bohrungen ø12 bis ø20 montiert werden. Der Dichtungswechsel erfolgt durch Abnehmen der Stangenabdeckung bei den Bohrungen ø4 bis ø10 oder des Sicherungsrings bei den Bohrungen ø12 bis ø20. Eine reinraumgeeignete Ausführung mit Vakuum- oder Auslassanschluss ergänzt das Sortiment, mit Ausnahme der Bohrung ø4. Eine Montage mit kurzem Teilungsabstand bleibt möglich, um mehrere Zylinder dichter zusammenzubringen, und die Absenkung des Schwerpunkts erleichtert den Einsatz mit einer externen Führung.

Die Bezeichnung unterscheidet Ausführungen ohne Magnet, die von einem magnetischen Sensor nicht erfasst werden können, von Ausführungen mit integriertem Magneten, die durch das Präfix CDUJ gekennzeichnet und erfassbar sind. Das Gehäuse ist in Seitenmontage, gekennzeichnet durch den Buchstaben B, oder Axialmontage, gekennzeichnet durch den Buchstaben S, erhältlich (nur bei Modellen ab ø12 mm). Nach dem Kolbendurchmesser und dem in Millimetern angegebenen Hub kennzeichnet der Buchstabe D doppeltwirkend und der Buchstabe S einfachwirkend mit Federrückstellung. Das Vorhandensein eines M am Ende der Referenz weist auf eine Außengewinde-Kolbenstange hin; ist es nicht vorhanden, bleibt die Stange mit Innengewinde ausgeführt, außer bei Bohrung ø4, die kein Gewinde anbietet.

Spezifikationen:
- Verfügbare Bohrungen: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø20 mm.
- Wirkungsart: doppeltwirkend oder einfachwirkend mit Federrückstellung je nach Referenz.
- Medium: Luft.
- Prüfdruck: 1,05 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 0,7 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck, doppeltwirkend: 0,15 MPa (ø4 und ø6), 0,1 MPa (ø8 und ø10), 0,07 MPa (ø12), 0,05 MPa (ø16 und ø20).
- Minimaler Betriebsdruck, einfachwirkend: 0,35 MPa (ø4), 0,3 MPa (ø6), 0,2 MPa (ø8 und ø10), 0,25 MPa (ø12), 0,18 MPa (ø16 und ø20).
- Umgebungs- und Medientemperatur: von -10 °C bis 70 °C ohne Sensor, von -10 °C bis 60 °C mit Sensor, ohne Gefrieren.
- Dämpfung: keine bei den Bohrungen ø4 bis ø10, Gummipuffer bei den Bohrungen ø12 bis ø20.
- Schmierung: ohne Schmierung, keine Nachfettung erforderlich.
- Kolbengeschwindigkeit: von 50 bis 500 mm/s, von 50 bis 400 mm/s bei der reinraumgeeigneten Ausführung.
- Hubtoleranz: +0,5/0 mm bei den Bohrungen ø4 bis ø10, +1,0/0 mm bei den Bohrungen ø12 bis ø20.
- Montage: Durchgangsbohrung für die gesamte Baureihe.
- Standardhübe: von 4 bis 30 mm bei den Bohrungen ø4 bis ø10, von 5 bis 50 mm bei den Bohrungen ø12 bis ø20.
- Optionales Außengewinde an der Stange: von M2 x 0,4 (ø4) bis M8 x 1,25 (ø20) je nach Bohrung.
- Anschlussgewinde: M3 x 0,5 bei den Bohrungen ø4 bis ø16, M5 x 0,8 bei Bohrung ø20.
- Masse, doppeltwirkend: von 7,2 g (ø4, 4 mm Hub) bis 142 g (ø20, 50 mm Hub) je nach Bohrung und Hub.
- Theoretische Kraft, doppeltwirkend, Druck von 0,3 bis 0,7 MPa: von 2,82 N bis 220 N je nach Bohrung, Richtung und Druck.
- Hauptwerkstoffe: Gehäuse aus harteloxierter Aluminiumlegierung, Kolben und Stange aus Edelstahl oder Aluminiumlegierung je nach Bohrung, Dichtungen aus NBR, mit Fluorkautschuk als Option bei den Bohrungen ø4 bis ø10.
- Reduzierter Platzbedarf: Länge um bis zu 20 % und Volumen um bis zu 45 % reduziert im Vergleich zur Serie CQS mit Magnet; Länge um bis zu 64 % und Volumen um bis zu 70 % reduziert im Vergleich zur Serie CU ohne Magnet.

Normen:
- RoHS: Diese europäische Richtlinie begrenzt die Verwendung gefährlicher Stoffe wie Blei, Quecksilber oder bestimmter Flammschutzmittel in Elektro- und Elektronikgeräten. Die Konformität der Baureihe erleichtert ihre Integration in Geräte, die dieser Vorschrift unterliegen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Stärken

- Das kompakte Gehäuse begrenzt den Platzbedarf in Mechanismen, in denen der Raum knapp ist.
- Die Montage aus vier Richtungen vereinfacht die Integration bei den Bohrungen ø4 bis ø10.
- Die Erfassung ab einem Hub von 4 oder 5 mm deckt Positionen selbst bei den kürzesten Hüben ab.
- Der Dichtungswechsel ohne vollständige Demontage verkürzt die Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten.
- Das Fehlen einer Schmierung macht regelmäßige Nachfettarbeiten überflüssig.
- Die reinraumgeeignete Ausführung erweitert den Einsatz auf kontaminationssensitive Umgebungen.
- Ein integrierter Gummipuffer bei den Bohrungen ø12 bis ø20 begrenzt den Aufprall am Hubende.

Anwendungen

Die Mini-Pneumatikzylinder werden in Greif-, Positionier- und Verriegelungsmechanismen eingesetzt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Ihre Montage in mehreren Richtungen und der kompakte Platzbedarf eignen sich für Montageautomaten, Verpackungslinien und leichte Handhabungsgeräte.

Bohrungen ø12 bis ø20, mit Gummipuffer ausgestattet, eignen sich für Anwendungen, die eine Dämpfung am Hubende erfordern, insbesondere an Prüfstationen oder in automatisierten Sortieranlagen. Die Montage mit kurzem Teilungsabstand ermöglicht es zudem, mehrere Zylinder dicht nebeneinander auf derselben Trägerkonstruktion anzuordnen, eine Konfiguration, die für Mehrpunkt-Greifsysteme nützlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x21x13 mm
Bruttogewicht22 g
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub6 mm
Typdoppeltwirkend
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
35,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen