7.DMA.40040 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø40, Hub 40, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMA.40040
Rubix:799860
Hersteller:106079
EAN:4047322283335

Dokumente
Produktdetails : 7.DMA.40040 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø40, Hub 40, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
