MKB40-10RZ Schwenk-Klemmzylinder

Kompaktschlitten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MKB40-10RZ
Rubix:2206035
Hersteller:MKB40-10RZ
EAN:3618036373615
MKB40-10RZ Schwenk-Klemmzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdrehklammer-zylinder
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MKB40-10RZ Schwenk-Klemmzylinder


Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x57x52 mm
Bruttogewicht552 g
Typdrehklammer-zylinder
Zylinderhub10 mm
Kraft1050 N
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandJP
237,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen