Referenzen
SMC:MKB32TF-50LZ
Rubix:2206591
Hersteller:00785529

Dokumente
Produktdetails : MKB32TF-50LZ Schwenk-Klemmzylinder
Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 194x50x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 639 g |
| Typ | drehklemm-zylinder |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage