MGPM32-10Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MGPM32-10Z
Rubix:3070703
Hersteller:MGPM32-10Z
EAN:3618035903554
MGPM32-10Z Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGPM32-10Z Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlussmöglichkeiten, Schalterbefestigungsnuten auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.

Stärken

-kompakter Führungszylinder, Kugelbuchsenlager
Vielfältige Schalter mit unterschiedlichen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
290,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,19 € inkl. MwSt.