MGPM16-25AZ Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGPM16-25AZ
Rubix:2206403
Hersteller:MGPM16-25AZ
EAN:3618035911689
MGPM16-25AZ Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGPM16-25AZ Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
MGP-AZ, Kompaktzylinder mit Führung, pneumatische Dämpfung

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x67x30 mm
Bruttogewicht317 g
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
255,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage