ADVC-16-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-16-10-I-P
Rubix:428674
Hersteller:188114
EAN:4052568077013
ADVC-16-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-16-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-16-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-16-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x24x26 mm
Bruttogewicht47,9 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
63,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen