CDQ2B63TF-30DZ Kompaktzylinder

CQ2 Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQ2B63TF-30DZ
Rubix:1875406
Hersteller:CDQ2B63TF-30DZ
EAN:3618035820387
CDQ2B63TF-30DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQ2B63TF-30DZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.

Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø63 mm
Anschlussgewinde Typ: TF
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 30
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine

Stärken

Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x84x77 mm
Bruttogewicht798 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
109,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen