ADN-40-15-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-40-15-I-P-A
Rubix:424635
Hersteller:536301
EAN:4052568171070
ADN-40-15-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-40-15-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-40-15-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x57x55 mm
Bruttogewicht368,25 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
86,04 exkl. MwSt.
/ Stück
102,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen