Referenzen
SMC:CDQ2A50-50DZ
Rubix:2190426
Hersteller:CDQ2A50-50DZ
EAN:3618035839068

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQ2A50-50DZ Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: A (beide Enden mit Gewinde)
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø50 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 50
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: A (beide Enden mit Gewinde)
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø50 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 50
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
Stärken
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig
Autoschalterfähig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x99x71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 725 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage