MGPM20TF-175Z-XB22 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MGPM20TF-175Z-XB22
Rubix:3070571
Hersteller:MGPM20TF-175Z-XB22
MGPM20TF-175Z-XB22 Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGPM20TF-175Z-XB22 Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlussmöglichkeiten, Schalterbefestigungsnuten auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, Gleitbuchse
Vielfältige Schalter mit unterschiedlichen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub175 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
388,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,42 € inkl. MwSt.