CDQSB16-15D Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQSB16-15D
Rubix:1492425
Hersteller:CDQSB16-15D
EAN:3618035800167
CDQSB16-15D Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typcqs
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQSB16-15D Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x41x29 mm
Bruttogewicht58 g
Typcqs
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
31,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen