MGPM20TF-25Z Kompaktzylinder mit Führung
Kompakter Führungszylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MGPM20TF-25Z
Rubix:2205920
Hersteller:MGPM20TF-25Z
EAN:3618035908658

Technische Zusammenfassung
| Typ | gleitlager; doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : MGPM20TF-25Z Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
MGP-Z, Kompaktzylinder mit Führung
Stärken
-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x83x83 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 703 g |
| Typ | gleitlager; doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage