ADN-32-P-A Verschleissteile-Satz

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-32-P-A
Rubix:1427447
Hersteller:673623
ADN-32-P-A Verschleissteile-Satz

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-32-P-A Verschleissteile-Satz


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Verschleissteile-Satz

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur120 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84129080
43,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen