17.5X25X3 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24131852
Rubix:3216743
Hersteller:24131852

Dokumente
Produktdetails : 17.5X25X3 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
