60X80X15.2 KDS01 NBR 90 Kolbendichtung KDS01
Kolbendichtung (K DS E 01 1/0)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:K 80 x 60 x 15,2 x 14,6 DS E 01 1/0 NBRF 90
Rubix:3203272
Hersteller:190500


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60X80X15.2 KDS01 NBR 90 Kolbendichtung KDS01
1/0 Kombination aus Gewebe- und Elastomerring Einfach wirkend
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Robustes Design Temporär geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Werkstoff | nbr f |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen