57.8X70X7.3 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97026
Rubix:1079393
Hersteller:97026


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 57,8 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
Produktdetails : 57.8X70X7.3 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Die Kompaktdichtung TFMA ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die doppelwirkende Kolbendichtung eignet sich besonders für den Niederdruckbereich.
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,201 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 57,8 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
311,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen