79X100X7.7 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24348838
Rubix:3216979
Hersteller:24348838


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 79 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 79X100X7.7 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 79 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage