56.5X72X5.9 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24261989
Rubix:3216829
Hersteller:24261989


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : 56.5X72X5.9 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage