350X390X50 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24091905
Rubix:3211396
Hersteller:24091905


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 390 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 350 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 350X390X50 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 390 mm |
| Innendurchmesser | 350 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
573,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen