Referenzen
SMC:CDQ2B125-75DCZ
Rubix:3069150
Hersteller:00790011
EAN:3618035832731

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Produktdetails : CDQ2B125-75DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 142x174x153 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6900 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort