ADVC-20-10-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-20-10-I-P-A
Rubix:428700
Hersteller:188141
EAN:4052568077273
ADVC-20-10-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-20-10-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-20-10-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-20-10-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x32x32 mm
Bruttogewicht128,1 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
78,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen