Referenzen
Bosch Rexroth:R065801656
Rubix:234074

Produktdetails : R-0658-016-56 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-16
Kugelbuchse Compact KBC-16, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Länge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
