MY3M16-100L Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:MY3M16-100L
Rubix:3068856
Hersteller:00874012
EAN:3618033602930
MY3M16-100L Kolbenstangenloser Zylinder
Technische Zusammenfassung
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser16 mm

Produktdetails : MY3M16-100L Kolbenstangenloser Zylinder


Der mechanisch gelenkige, kolbenstangenlose Zylinder der Serie MY3 bietet hohe Funktionalität bei reduzierter Höhe und Länge. Die einzigartig gestaltete Kolbenform ermöglicht eine Reduzierung der Höhe und Länge sowie eine praktische Anordnung der gemeinsamen Rohrleitungen, des Dämpfungsmechanismus und des Positionierungsmechanismus. Dies hat zu einer drastischen Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung geführt.

Stärken

Die Gesamtlänge wurde im Vergleich zur MY1M-Serie um 38mm bis 104mm reduziert
Die Höhe wurde um 7mm bis 37mm reduziert
Das Gewicht wurde um ca. 50% reduziert
Durch die Verwendung eines neuen Gleitmaterials wurde die Gleitleistung stabilisiert und die Lebensdauer verbessert
Im Vergleich zur bestehenden MY3B-Serie wurden das Lastgewicht und das zulässige Moment ungefähr verdoppelt

Technische Informationen


Attribute
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,90 exkl. MwSt.
/ Stück
654,38 inkl. MwSt.