MY3B40TF-400 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY3B40TF-400
Rubix:2211693
Hersteller:MY3B40TF-400
EAN:3618036287646
MY3B40TF-400 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmy3b40tf-400 kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub400 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY3B40TF-400 Kolbenstangenloser Zylinder


Die mechanisch gegliederten kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY3 bieten hohe Funktionalität bei reduzierter Höhe und Länge. Die einzigartig gestaltete Kolbenform ermöglicht eine Reduzierung der Höhe und Länge sowie eine praktische Anordnung der gemeinsamen Rohrleitungen, des Dämpfungsmechanismus und des Positionierungsmechanismus. Dadurch wurde eine drastische Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung erreicht.
MY3A/B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5240 g
Typmy3b40tf-400 kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub400 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
515,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
613,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage