MDUB25-200DMZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB25-200DMZ
Rubix:2197042
MDUB25-200DMZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB25-200DMZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x291x54 mm
Bruttogewicht704 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandCN
108,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage