MDUB32-200DMZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB32-200DMZ
Rubix:2198466
Hersteller:MDUB32-200DMZ
MDUB32-200DMZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB32-200DMZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x298x68 mm
Bruttogewicht940 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
HerkunftslandCN
117,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage