MY1H16G-150 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1H16G-150
Rubix:2214740
EAN:3618036308433
MY1H16G-150 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1H16G-150 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischem Gelenk MY1 umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die passende Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
MY1H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1030 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
HerkunftslandJP
820,08 exkl. MwSt.
/ Stück
975,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage