CY3R20-800 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY3R20-800
Rubix:2211682
EAN:3618035642644
CY3R20-800 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub800 mm
Zylinderdurchmesser39 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY3R20-800 Kolbenstangenloser Zylinder


Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird.
CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)934x100x100 mm
Bruttogewicht1237 g
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub800 mm
Zylinderdurchmesser39 mm
HerkunftslandJP
514,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
611,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage