6.DD.160600 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø16, Hub 600
Kolbenstangenloser Zylinder M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.160600
Rubix:345875
Hersteller:106304
EAN:4047322103312

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.160600 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø16, Hub 600
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 100, M5, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
426,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
507,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
