Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422126
Rubix:3212968
Hersteller:40422126


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 50X55X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,93 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
41,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen