275X280X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 280,00 275,00 24,50 HG517
Rubix:3213907
Hersteller:527111


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 275X280X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen