160X165X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 160,00 165,00 24,50 HG517
Rubix:1184587
Hersteller:40422504


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 160X165X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Führungsring SB
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen