120X125X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 120x125x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 120,00 125,00 9,70 HG0003
Rubix:3207400
Hersteller:67167774


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 120X125X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen