302X310X39.6 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 310,00 302,00 39,60 HG600
Rubix:3213942
Hersteller:24378053


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 302 mm |
| Breite | 39,6 mm |
Produktdetails : 302X310X39.6 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 302 mm |
| Breite | 39,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen