675X680X24.5 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 680,00 675,00 24,50 HG600
Rubix:3213906
Hersteller:526191


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 680 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 675 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 675X680X24.5 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 680 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 675 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen