105X110X15 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Kolbenführungsring (RK 05 45)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:FRK05 110,00 105,00 15,00 HG0003
Rubix:3203620
Hersteller:67167566


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 105X110X15 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen