Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422141
Rubix:2328822
Hersteller:40422141


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 70X75X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,24 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
56,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen