Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24212963
Rubix:3212795
Hersteller:24212963


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 220X225X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort