Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130923
Rubix:3212739
Hersteller:24130923


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 35X40X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen