120X125X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 120x125x15
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67167775
Rubix:3207401
Hersteller:67167775


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 120X125X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen