412X420X24.5 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 420,00 412,00 24,50 HG600
Rubix:3213959
Hersteller:24379046


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 412 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 412X420X24.5 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 412 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen