Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130941
Rubix:3193274
Hersteller:24130941


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 55X60X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen