Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:27257
Rubix:2331809
Hersteller:27257


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 101X105X20 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort