Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130991
Rubix:2328130
Hersteller:24130991


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 275X280X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen